曜日別特売
SAR-1315NS3 200V高圧洗浄機 SAR-1315NS3(3.7kW) スーパー工業 79858549

 

SAR-1315NS3 200V高圧洗浄機 SAR-1315NS3(3.7kW) スーパー工業 79858549
SAR-1315NS3 200V高圧洗浄機 SAR-1315NS3(3.7kW) スーパー工業 79858549
SAR-1315NS3 200V高圧洗浄機 SAR-1315NS3(3.7kW) スーパー工業 79858549
SAR-1315NS3 200V高圧洗浄機 SAR-1315NS3(3.7kW) スーパー工業 79858549
SAR-1315NS3 200V高圧洗浄機 SAR-1315NS3(3.7kW) スーパー工業 79858549
SAR-1315NS3 200V高圧洗浄機 SAR-1315NS3(3.7kW) スーパー工業 79858549
SAR-1315NS3 200V高圧洗浄機 SAR-1315NS3(3.7kW) スーパー工業 79858549

200V高圧洗浄機 SAR-1315NS3(3.7kW)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79858549
品番
SAR-1315NS3
参考基準価格(税別)¥480,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。
オプションにて高所揚水にも対応可能です。
自動運転機能を搭載。
渇水停止機能付です。

用途
土木建設機械の泥落としに。
管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。
高所での使用に。
工場内の設備として。
畜舎の床等の洗浄に。
付属品
タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル 1/8 #43 Oリング付(04N100043)、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY 3m 三層ストレーナー(04W50203)
トラスコ品番
572-2591
幅(mm)
520
高さ(mm)
575
奥行(mm)
920
電流(A)
15.7
電源(V)
200
回転数(min-1[r.p.m])
1430/1750
起動形式
直入れ
電源コード種類(mm2×芯数×m)
キャプタイヤ:2.02×4×5
出力(kW/min-1)
3.7
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
12/14
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする