200V散水機
自吸が可能なモーター式解体散水機です。
産業用タービンポンプを採用し高い耐久性を実現しました。
水道がなくても使用できる自吸方式を採用しました。
大水量で約30m(
水平飛距離1本出)の飛距離を誇ります。
- 用途
- 解体現場の粉塵抑制に。
- 付属品
- 散水ノズルA1レバーオスASY(0423090661)、散水ノズルA1-1/2 ASY(042309067)、吸水(2・1/2VS)余水(3/8)ASY5m弁+円筒(04W50232)
- トラスコ品番
- 622-2117
- 幅(mm)
- 680
- 高さ(mm)
- 1250
- 奥行(mm)
- 1050
- 電流(A)
- 24.7(絶縁:F種)
- 電源(V)
- 200
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 3500
- モーター出力(kW)
- 7.5
- 起動形式
- 直入れ
- 電源コード(m)
- 5
- 給水方式
- 自吸方式
- 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
- 380/400
- 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
- 0.7/1.0
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ





















![モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05850937-261020-02.jpg)


