曜日別特売
SPW-2400 200V散水機 スーパー工業 79858680

 

SPW-2400 200V散水機 スーパー工業 79858680
SPW-2400 200V散水機 スーパー工業 79858680
SPW-2400 200V散水機 スーパー工業 79858680
SPW-2400 200V散水機 スーパー工業 79858680
SPW-2400 200V散水機 スーパー工業 79858680
SPW-2400 200V散水機 スーパー工業 79858680

200V散水機

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79858680
品番
SPW-2400
参考基準価格(税別)¥1,300,000販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
¥1,198,000

自吸が可能なモーター式解体散水機です。
産業用タービンポンプを採用し高い耐久性を実現しました。
水道がなくても使用できる自吸方式を採用しました。
大水量で約30m(
水平飛距離1本出)の飛距離を誇ります。

用途
解体現場の粉塵抑制に。
付属品
散水ノズルA1レバーオスASY(0423090661)、散水ノズルA1-1/2 ASY(042309067)、吸水(2・1/2VS)余水(3/8)ASY5m弁+円筒(04W50232)
トラスコ品番
622-2117
幅(mm)
680
高さ(mm)
1250
奥行(mm)
1050
電流(A)
24.7(絶縁:F種)
電源(V)
200
回転数(min-1[r.p.m])
3500
モーター出力(kW)
7.5
起動形式
直入れ
電源コード(m)
5
給水方式
自吸方式
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
380/400
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
0.7/1.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする