200V散水機 SPW-2200(4.0kW)
自吸が可能なモーター式解体散水機です。
<高耐久> 産業用タービンポンプを採用し高い耐久性を実現しました。
<自吸方式> 水道がなくても使用できる自吸方式を採用しました。
<大水量>約25m(
水平飛距離 1本出)の飛距離を誇ります。
<コンパクト>仮設足場での保管や設置にも便利な590mm幅のスリムボディです。
- 用途
- 解体現場の粉塵抑制に。
- 付属品
- 散水ノズルA1レバーオスASY(0423090661)、吸水(1・1/2VS)余水(3/8)ASY5m弁+円筒(04W50231)
- トラスコ品番
- 258-7570
- 幅(mm)
- 590
- 高さ(mm)
- 1130
- 奥行(mm)
- 905
- 電源(V)
- 200
- 電源コード(m)
- 5
- 給水方式
- 自吸方式
- 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
- 210/220
- 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
- 0.6/0.85
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ





















![モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05850937-261020-02.jpg)


