曜日別特売
SPW-2200 200V散水機 SPW-2200(4.0kW) スーパー工業 79853588

 

SPW-2200 200V散水機 SPW-2200(4.0kW) スーパー工業 79853588
SPW-2200 200V散水機 SPW-2200(4.0kW) スーパー工業 79853588
SPW-2200 200V散水機 SPW-2200(4.0kW) スーパー工業 79853588
SPW-2200 200V散水機 SPW-2200(4.0kW) スーパー工業 79853588
SPW-2200 200V散水機 SPW-2200(4.0kW) スーパー工業 79853588
SPW-2200 200V散水機 SPW-2200(4.0kW) スーパー工業 79853588

200V散水機 SPW-2200(4.0kW)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79853588
品番
SPW-2200
参考基準価格(税別)¥1,030,000販売価格(税込)¥956,780
販売価格(税別)
¥869,800

自吸が可能なモーター式解体散水機です。
<高耐久> 産業用タービンポンプを採用し高い耐久性を実現しました。
<自吸方式> 水道がなくても使用できる自吸方式を採用しました。
<大水量>約25m(
水平飛距離 1本出)の飛距離を誇ります。
<コンパクト>仮設足場での保管や設置にも便利な590mm幅のスリムボディです。

用途
解体現場の粉塵抑制に。
付属品
散水ノズルA1レバーオスASY(0423090661)、吸水(1・1/2VS)余水(3/8)ASY5m弁+円筒(04W50231)
トラスコ品番
258-7570
幅(mm)
590
高さ(mm)
1130
奥行(mm)
905
電源(V)
200
電源コード(m)
5
給水方式
自吸方式
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
210/220
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
0.6/0.85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする