- 用途
- 船舶修繕の洗浄作業に。
コンクリートブロックの目粗しに。
産業廃棄物処理場での洗浄に。
塗装製造タンクの洗浄に。
改修工事での防錆剤の除去に。
仮設資材の洗浄に。
- 付属品
- ダンプガンCMP 15KPSI IN 3/8(04PD081400669)、ノズル直射 070(Oリング込)(04B49000200)、超高圧ホース JAL05 3/8×20m(04T20041A21)、給水ホース仕組 水道直結用 3/4×10m P無(040000863)
- トラスコ品番
- 717-4212
- 幅(mm)
- 896
- 高さ(mm)
- 956
- 奥行(mm)
- 1465
- 周波数(Hz)
- 50
- 電流(A)
- 83(絶縁:B種)
- 電源(V)
- 200
- 電圧(V)
- 動力回路:200/操作回路:200
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 1280
- 起動形式
- インバータ起動
- 電源コード(m)
- 10
- 吐出圧力(MPa)
- 100
- 電源コード種類(mm2×芯数×m)
- キャプタイヤ:22×4×10
- 吐出水量(L/min)
- 11
- 出力(kW/min-1)
- 22/1760(極数:4P)