曜日別特売

ネパックマット 本体

ネパックマット 本体 - ミヅシマ工業ネパックマット 本体 - ミヅシマ工業ネパックマット 本体 - ミヅシマ工業ネパックマット 本体 - ミヅシマ工業ネパックマット 本体 - ミヅシマ工業ネパックマット 本体 - ミヅシマ工業ネパックマット 本体 - ミヅシマ工業ネパックマット 本体 - ミヅシマ工業

耐候性に優れた低コストマットです。
耐寒性、寸法安定性に優れた特殊ポリエチレンを使用した、水まわりや通路にお勧めするジョイントマットです。
クロスラインマットSとジョイント可能です。

用途
足洗い場・ロッカールーム・歩行路に。
材質
特殊ポリエチレン
厚さ(mm)
13
タイプ
本駒
短辺(mm)
150
長辺(mm)
150
防炎性能試験番号
防炎試験登録番号(EO2100291)
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421-0060 7985420979854209421-0060175-6139アイボリー
¥280
¥239
¥263(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
421-0050 7985616079856160421-0050175-4656ブラウン
¥280
¥249
¥274(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
421-0040 7985800779858007421-0040175-4646オレンジ
¥280
¥249
¥274(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする