曜日別特売
421-0040 ネパックマット 本体 ミヅシマ工業 79858007

 

421-0040 ネパックマット 本体 ミヅシマ工業 79858007
421-0040 ネパックマット 本体 ミヅシマ工業 79858007
421-0040 ネパックマット 本体 ミヅシマ工業 79858007

ネパックマット 本体

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し6日以内出荷とは
色オレンジ
内容量1枚注文コード79858007品番421-0040
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249

耐候性に優れた低コストマットです。
耐寒性、寸法安定性に優れた特殊ポリエチレンを使用した、水まわりや通路にお勧めするジョイントマットです。
クロスラインマットSとジョイント可能です。

用途
足洗い場・ロッカールーム・歩行路に。
トラスコ品番
175-4646
色
オレンジ
材質
特殊ポリエチレン
厚さ(mm)
13
タイプ
本駒
短辺(mm)
150
長辺(mm)
150
防炎性能試験番号
防炎試験登録番号(EO2100291)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする