パレスチェッカー
素足にやさしい
ジョイント式マットです。
- 用途
- バルコニー
テラス
ベランダ
シャワー室
ロッカールーム等
- トラスコ品番
- 802-1157
- 材質
- 再生軟質塩化ビニール
- 厚さ(mm)
- 13
- 色
- グリーン
- 高さ(mm)
- 13
- タイプ
- 本駒
- 奥行(mm)
- 300
- 間口(mm)
- 300
- 短辺(mm)
- 300
- 長辺(mm)
- 300
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
マット・スノコ の新着商品
カテゴリ














![”プロマット[[R上]]” エー・エム・プロダクツ ”プロマット[[R上]]” エー・エム・プロダクツ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)








