※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
パレスチェッカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79857131
品番
422-0260
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
素足にやさしい
ジョイント式マットです。
用途
バルコニー
テラス
ベランダ
シャワー室
ロッカールーム等
トラスコ品番
802-1157
材質
再生軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
13
色
グリーン
高さ(mm)
13
タイプ
本駒
奥行(mm)
300
間口(mm)
300
短辺(mm)
300
長辺(mm)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません