ディーゼルエンジン式高圧洗浄機 SEL-1620SS-2 防音タイプ
高耐久ポンプを搭載しメンテナンス頻度とメンテナンスコストを低減します。
軽バンにも積載可能なサイズ・重量で運搬も容易です。
ディーゼルエンジンには耐久性に優れ、安全面でも優れた軽油を使用します。
25L大型燃料タンク搭載で、最大8時間の連続運転が可能です。
多水量モデルと高圧力モデルを用意し、用途に応じた最適なスペックを選択可能です。
高圧力モデルです。
- 用途
- 工業用部品製造機械の部品の洗浄に。
太陽光パネルの洗浄に。
木材の皮剥ぎと洗浄に。
養殖用コンテナのフジツボ落としに。
とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。
木材の皮剥ぎと洗浄に。
コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。
仮設資材洗浄に。
配管洗浄に。
- 付属品
- タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付(04N100049)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)
- トラスコ品番
- 418-7735
- 幅(mm)
- 700
- 高さ(mm)
- 850
- 奥行(mm)
- 922
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 1750
- 燃料
- ディーゼル軽油 No.2-D(ASTM D975)
- エンジン部総排気量(mL)
- 479
- 吐出圧力(MPa)
- 20
- 燃料タンク容量(L)
- 25
- エンジンタイプ
- 水冷4サイクルディーゼルエンジン
- 給水方式
- 自吸式
- 吐出水量(L/min)
- 16
- 使用時間(時間)
- 満タン時の最大:8
- 内容量
- 1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ




















![モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05850937-261020-02.jpg)







