SEL-1620SS-2 ディーゼルエンジン式高圧洗浄機 SEL-1620SS-2 防音タイプ スーパー工業 79855530

 

SEL-1620SS-2 ディーゼルエンジン式高圧洗浄機 SEL-1620SS-2 防音タイプ スーパー工業 79855530
SEL-1620SS-2 ディーゼルエンジン式高圧洗浄機 SEL-1620SS-2 防音タイプ スーパー工業 79855530
SEL-1620SS-2 ディーゼルエンジン式高圧洗浄機 SEL-1620SS-2 防音タイプ スーパー工業 79855530
SEL-1620SS-2 ディーゼルエンジン式高圧洗浄機 SEL-1620SS-2 防音タイプ スーパー工業 79855530
SEL-1620SS-2 ディーゼルエンジン式高圧洗浄機 SEL-1620SS-2 防音タイプ スーパー工業 79855530
SEL-1620SS-2 ディーゼルエンジン式高圧洗浄機 SEL-1620SS-2 防音タイプ スーパー工業 79855530
SEL-1620SS-2 ディーゼルエンジン式高圧洗浄機 SEL-1620SS-2 防音タイプ スーパー工業 79855530

ディーゼルエンジン式高圧洗浄機 SEL-1620SS-2 防音タイプ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し22日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79855530
品番
SEL-1620SS-2
参考基準価格(税別)¥1,680,000販売価格(税込)¥1,647,800
販売価格(税別)
¥1,498,000

高耐久ポンプを搭載しメンテナンス頻度とメンテナンスコストを低減します。
軽バンにも積載可能なサイズ・重量で運搬も容易です。
ディーゼルエンジンには耐久性に優れ、安全面でも優れた軽油を使用します。
25L大型燃料タンク搭載で、最大8時間の連続運転が可能です。
多水量モデルと高圧力モデルを用意し、用途に応じた最適なスペックを選択可能です。
高圧力モデルです。

用途
工業用部品製造機械の部品の洗浄に。
太陽光パネルの洗浄に。
木材の皮剥ぎと洗浄に。
養殖用コンテナのフジツボ落としに。
とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。
木材の皮剥ぎと洗浄に。
コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。
仮設資材洗浄に。
配管洗浄に。
付属品
タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付(04N100049)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)
トラスコ品番
418-7735
幅(mm)
700
高さ(mm)
850
奥行(mm)
922
回転数(min-1[r.p.m])
1750
燃料
ディーゼル軽油 No.2-D(ASTM D975)
エンジン部総排気量(mL)
479
吐出圧力(MPa)
20
燃料タンク容量(L)
25
エンジンタイプ
水冷4サイクルディーゼルエンジン
給水方式
自吸式
吐出水量(L/min)
16
使用時間(時間)
満タン時の最大:8
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする