200V高圧洗浄機 SBT-1315(3.7kW) コンパクトタイプ
人間工学に基づいたハンドル設計で取り回しが容易です。
コンパクトボディと大型ゴム製タイヤにより悪路でも快適に移動できます。
錆びない樹脂ボディで驚きの軽量性を実現しました。
セラミック製のプランジャーを採用した高圧ポンプは高い耐久力でプロユースに最適です。
水タンクからの自吸ができ、何処でも洗浄作業が可能です。
200V高圧洗浄機のスマートスタンダードです。
- 用途
- 工場や倉庫内の床・機具・車両等の洗浄に。
食品工場等の清掃作業に。
生産機械の洗浄に。
公共施設・共有スペースの清掃に。
- 付属品
- ライフルガンASY-L500-クイックオスメス(04P55002)、ハイローノズルASYΦ1.2-クイックメス(04P55004)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ(049990558)
- トラスコ品番
- 724-6469
- 幅(mm)
- 800
- 高さ(mm)
- 980
- タイプ
- モーター式 200V水タンク付
- 奥行(mm)
- 480
- 電流(A)
- 16.0(絶縁:F種)
- 電源(V)
- 200
- 消費電力(W)
- 50Hz:3700/60Hz:4100
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 1450/1750(50Hz/60Hz)
- モーター出力(kW)
- 3.7
- 起動形式
- 直入れ
- 電源コード(m)
- 5(2.5[[MM2]]×4芯)
- 電源コード種類(mm2×芯数×m)
- キャプタイヤ:2.5×4×5
- 給水方式
- 自吸式(水道直結対応)
- 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
- 13.0/15.0
- 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
- 15.0/15.0
- 内容量
- 1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥4,700/税込¥5,170 |
| 北海道地方 | 1 | ¥7,100/税込¥7,810 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ


















![モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05850937-261020-02.jpg)











