200V高圧洗浄機 SAL-3335W

200V高圧洗浄機 SAL-3335W - スーパー工業200V高圧洗浄機 SAL-3335W - スーパー工業200V高圧洗浄機 SAL-3335W - スーパー工業200V高圧洗浄機 SAL-3335W - スーパー工業200V高圧洗浄機 SAL-3335W - スーパー工業200V高圧洗浄機 SAL-3335W - スーパー工業200V高圧洗浄機 SAL-3335W - スーパー工業

超高圧・大水量でスピード洗浄でき、効率化を実現します。
大規模な作業に対応します。
自動運転機能を搭載。
渇水停止機能、凍結防止ヒーター装備です。

用途
船舶修繕の洗浄作業に。
コンクリートブロックの目粗しに。
産業廃棄物処理場での洗浄に。
塗装製造タンクの洗浄に。
改修工事での防錆剤の除去に。
仮設資材の洗浄に。
外壁(漆喰)の外壁洗浄・除菌に。
レイタンスカットに。
付属品
噴射ガンASY 35MPa 高圧クイック(04P52009)、噴口直射 1/8 MCP87(04000236)、高圧ホースASY BH 1/2×20m 35MPa クイック(04T50073220)、吸水(1”)余水(3/4) ASY 3m 三層ストレーナ(04W50405)
幅(mm)
896
高さ(mm)
956
奥行(mm)
1275
電流(A)
83(絶縁:B種)
電源(V)
200
電圧(V)
動力回路:200/操作回路:200
回転数(min-1[r.p.m])
980
起動形式
スターデルタ起動
電源コード(m)
10
吐出圧力(MPa)
35
電源コード種類(mm2×芯数×m)
キャプタイヤ:222×4×10
吐出水量(L/min)
33
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
周波数(Hz)
出力(kW/min-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79853728SAL-3335W 50HZ701-62175022/1465(極数:4P)
オープン
¥3,998,000
¥4,397,800(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79856011SAL-3335W 60HZ701-62166022/1760(極数:4P)
オープン
¥3,998,000
¥4,397,800(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする