- 用途
- 船舶修繕の洗浄作業に。
コンクリートブロックの目粗しに。
産業廃棄物処理場での洗浄に。
塗装製造タンクの洗浄に。
改修工事での防錆剤の除去に。
仮設資材の洗浄に。
外壁(漆喰)の外壁洗浄・除菌に。
レイタンスカットに。
- トラスコ品番
- 701-6217
- 周波数(Hz)
- 50
- 出力(kW/min-1)
- 22/1465(極数:4P)
- 付属品
- 噴射ガンASY 35MPa 高圧クイック(04P52009)、噴口直射 1/8 MCP87(04000236)、高圧ホースASY BH 1/2×20m 35MPa クイック(04T50073220)、吸水(1”)余水(3/4) ASY 3m 三層ストレーナ(04W50405)
- 幅(mm)
- 896
- 高さ(mm)
- 956
- 奥行(mm)
- 1275
- 電流(A)
- 83(絶縁:B種)
- 電源(V)
- 200
- 電圧(V)
- 動力回路:200/操作回路:200
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 980
- 起動形式
- スターデルタ起動
- 電源コード(m)
- 10
- 吐出圧力(MPa)
- 35
- 電源コード種類(mm2×芯数×m)
- キャプタイヤ:222×4×10
- 吐出水量(L/min)
- 33