SBR-3005-4P 200V高圧洗浄機 SBR-3005 スーパー工業 79854541

 

SBR-3005-4P 200V高圧洗浄機 SBR-3005 スーパー工業 79854541
SBR-3005-4P 200V高圧洗浄機 SBR-3005 スーパー工業 79854541
SBR-3005-4P 200V高圧洗浄機 SBR-3005 スーパー工業 79854541
SBR-3005-4P 200V高圧洗浄機 SBR-3005 スーパー工業 79854541
SBR-3005-4P 200V高圧洗浄機 SBR-3005 スーパー工業 79854541
SBR-3005-4P 200V高圧洗浄機 SBR-3005 スーパー工業 79854541
SBR-3005-4P 200V高圧洗浄機 SBR-3005 スーパー工業 79854541

200V高圧洗浄機 SBR-3005

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し9日以内出荷とは
トラスコ品番669-6441
内容量1台注文コード79854541品番SBR-3005-4P
参考基準価格(税別)¥510,000販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
¥439,800

電子回路設計による自動運転に対応、高所揚水に最適(100mまで対応)です。
ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。
錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載しました。
ブレーキ付大型車輪付です。
移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。
自吸方式・水道直結両用仕様です。
過負荷保護ランプ・渇水停止機能を標準装備しております。(水道直結時だけでなく、外部給水でも作動)
業界No.1の軽量・コンパクトボディです。
50・60Hz共用です。

用途
建設機械・車輛洗浄に。
解体現場の粉塵抑制に。
大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。
太陽光パネルの洗浄に。
船舶に付着した藻や貝殻落としに。
トラスコ品番
669-6441
付属品
タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤ツバ+L型(04W50308)
幅(mm)
528
高さ(mm)
715
タイプ
モーター式 200V水タンク付
奥行(mm)
947
電流(A)
15.7(絶縁:F種)
電源(V)
200
回転数(min-1[r.p.m])
1430/1715(50Hz/60Hz)
モーター出力(kW)
3.7
起動形式
直入れ(トグルスイッチ)
電源コード種類(mm2×芯数×m)
キャプタイヤ:2.0×4×5
給水方式
水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)
水タンク容量(L)
71
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
24/28
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
5.0/5.0
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする