200V高圧洗浄機 SAR-3010N3(5.5kW) 水タンク付タイプ
ステンレスタンク付です。
ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。
- 用途
- 土木建設機械の泥落としに。
管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。
高所での使用に。
工場内の設備として。
畜舎の床等の洗浄に。
- 幅(mm)
- 570
- 高さ(mm)
- 730
- 奥行(mm)
- 920
- 電圧(V)
- 200
- 吐出圧力(MPa)
- 10
- 吐出水量(L/min)
- 28
- 水タンク容量(L)
- 80
- 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
- 28
- 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
- 10
- 内容量
- 1台
注意
※人や動物へ噴射しないでください※アース線をアースし、硬く水平な場所に設置してください
※周りに引火物を置かず、常温の清水、気温60℃以下、湿度89%以下でご使用ください
※凍結時は氷を溶かしてご使用ください
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ


















![モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05850937-261020-02.jpg)











