曜日別特売

200V高圧洗浄機 SAR-2020NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ

200V高圧洗浄機 SAR-2020NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ - スーパー工業200V高圧洗浄機 SAR-2020NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ - スーパー工業200V高圧洗浄機 SAR-2020NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ - スーパー工業200V高圧洗浄機 SAR-2020NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ - スーパー工業200V高圧洗浄機 SAR-2020NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ - スーパー工業200V高圧洗浄機 SAR-2020NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ - スーパー工業200V高圧洗浄機 SAR-2020NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ - スーパー工業

ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。
高所揚水が可能です。
モーター式200V外部吸水型タンクレスモデルです。

用途
土木建設機械の泥落としに。
管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。
高所での使用に。
工場内の設備として。
畜舎の床等の洗浄に。
付属品
タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#62Oリング付(04N100062)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)
幅(mm)
525
高さ(mm)
643
奥行(mm)
1060
電流(A)
30
電圧(V)
200
吐出圧力(MPa)
20
吐出水量(L/min)
20
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
20
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
20
内容量
1台
注意
※人や動物へ噴射しないでください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
回転数(min-1[r.p.m])
出力(kW/min-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79853685SAR-2020NS3 60Hz457-883817507.5/1750
¥918,000
¥789,800
¥868,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79854778SAR-2020NS3 50Hz457-885814507.5/1450
¥918,000
¥789,800
¥868,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする