ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー
中粘着のローラーを使用し、厚いフィルム材などに最適です。
- 用途
- HC-715/110用
- 材質(ローラー部)
- ブチル系合成ゴム
- ローラー(W×Φmm)
- 150×30
- 粘着力
- 中粘着 (110タック)
- ゴム硬度
- 30°
- 色(ローラー)
- ダークブラウン
- 内容量
- 1個
注意
※交換用ローラーのため把手は付属しません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
静電気対策マット・シート類 の新着商品
カテゴリ





















