※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
audio-technica
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79848661
品番
2909-39040(HC-715/110用)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
中粘着のローラーを使用し、厚いフィルム材などに最適です。
用途
HC-715/110用
材質(ローラー部)
ブチル系合成ゴム
ローラー(W×Φmm)
150×30
粘着力
中粘着 (110タック)
ゴム硬度
30°
色(ローラー)
ダークブラウン
注意
※交換用ローラーのため把手は付属しません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0