ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー
低粘着のローラーを使用し、極薄のフィルムや張り合わせに最適です。
- 用途
- HC-715/30用
- 材質(ローラー部)
- ブチル系合成ゴム
- ローラー(W×Φmm)
- 150×30
- 粘着力
- 弱粘着 (30タック)張り合わせ用
- ゴム硬度
- 30°
- 色(ローラー)
- アイボリー
- 内容量
- 1個
注意
※交換用ローラーのため把手は付属しません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
静電気対策マット・シート類 の新着商品
カテゴリ





















