曜日別特売
2909-39050(HC-715/30用) ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー audio-technica 79848451

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79848451
品番
2909-39050(HC-715/30用)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980

低粘着のローラーを使用し、極薄のフィルムや張り合わせに最適です。

用途
HC-715/30用
材質(ローラー部)
ブチル系合成ゴム
ローラー(W×Φmm)
150×30
粘着力
弱粘着 (30タック)張り合わせ用
ゴム硬度
30°
色(ローラー)
アイボリー
注意
※交換用ローラーのため把手は付属しません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする