RAT形制御盤キャビネット横長上開きタイプRAT-Y
・空間有効性・扉が上方向に開くため、製造ライン上部や設備上部などの設置に適しています。また、飛び出しが小さいハンドルの採用で上部のスペースが小さい場所でも使用可能です。・安全性・扉は解放状態で固定し、扉を下に押すことでゆっくりと閉まるダンパーステー付きです。扉の閉まる速さは調節可能です。・利便性・鉄製基盤を底面に組替え可能です。使用用途に合わせてご活用ください。また、既存の盤用パーツ鉄製基盤を使用して、背面と底面の両方をご活用いただくことも可能です。
- 材質
- 鉄
- ハンドル
- 丸形防水平面ハンドル(キーNO.0200)
- 塗装色
- ライトベージュ塗装(5Y7/1)
- キャビネット板厚(mm)
- 扉1.2ボデー1.6
- 扉形式
- 片扉(上開き)
- 取付基板
- 鉄製基板2.3mmクリーム塗装(2.5Y8/2)
- 内容量
- 1個
キャビネット の新着商品
カテゴリ



















