RAT50-1045Y RAT形制御盤キャビネット横長上開きタイプRAT-Y 日東工業 79864910

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RAT50-1045Y RAT形制御盤キャビネット横長上開きタイプRAT-Y 日東工業 79864910
RAT50-1045Y RAT形制御盤キャビネット横長上開きタイプRAT-Y 日東工業 79864910

RAT形制御盤キャビネット横長上開きタイプRAT-Y

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外寸法(縦×横×深さ)(mm)1000×450×500
内容量1個注文コード79864910品番RAT50-1045Y
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

・空間有効性・扉が上方向に開くため、製造ライン上部や設備上部などの設置に適しています。また、飛び出しが小さいハンドルの採用で上部のスペースが小さい場所でも使用可能です。・安全性・扉は解放状態で固定し、扉を下に押すことでゆっくりと閉まるダンパーステー付きです。扉の閉まる速さは調節可能です。・利便性・鉄製基盤を底面に組替え可能です。使用用途に合わせてご活用ください。また、既存の盤用パーツ鉄製基盤を使用して、背面と底面の両方をご活用いただくことも可能です。

質量(kg)
40
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
1000×450×500
材質
鉄
ハンドル
丸形防水平面ハンドル(キーNO.0200)
塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
キャビネット板厚(mm)
扉1.2ボデー1.6
扉形式
片扉(上開き)
取付基板
鉄製基板2.3mmクリーム塗装(2.5Y8/2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする