曜日別特売
10/25より値下げ!現場を応援
9430 Wet Vac H-20Li コードレス(ホースタイプ) ペンギンワックス 79868008

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Wet Vac H-20Li コードレス(ホースタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79868008
品番
9430
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)値下げ
¥129,800

オールコードレスで圧倒的な作業効率
バッテリー、充電器が共有で使えます!
電源コードに縛られることなく、洗浄作業がスピーディかつ効率的に進み、電源探しやブレーカー落ちの心配も一切不要です。

質量(kg)
8(本体質量のみ)
10(バッテリーLV14MX使用時)
充電時間(時間)
1.5 (バッテリーLV925・充電器CLQ-1N使用時)
2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
稼働時間(分)
70 (バッテリーLV925使用時)
100(バッテリーLV14MX使用時)
タンク容量(L)
20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
360×400×600
騒音値(dB)
69
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする