<ファミラ>牛革ラチェット式ベルト3本組
食事の後も快適!楽ちんラチェットベルト・メンズ
お腹が苦しい時、片手でサッとサイズ調整できるラチェット式ベルト。
ベルト穴がないので、どこでも好きな位置で止められます。お腹を締め付けすぎず、快適な着け心地。
シンプルなデザインで、どんな服装にも合わせやすい。ビジネスシーンでもカジュアルな服装にも、旅行や出張にもおすすめです。
丈夫な牛革製で、長く使えるのも魅力です。
今なら、通常2本セットのところ、黒ベルトをもう1本プレゼント!
ベルト表面には防水性の高いコーティング加工
- 材質
- 牛床革、合金、他
- 色
- 黒×2+茶×1の3本組
- 質量(g)
- 190(1本)
- 寸法(幅W×長さL)(cm)
- 3.5×128(バックル含む)
- 適応ウエスト(cm)
- ~112
- 内容量
- 1セット(3本)
服飾小物 の新着商品
カテゴリ




















![1ピンベルト[本皮] ベストツール 1ピンベルト[本皮] ベストツール](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04369351-260914-02.jpg)









