曜日別特売
04555 <ファミラ>牛革ラチェット式ベルト3本組 ファミリー・ライフ 79864727

 

04555 <ファミラ>牛革ラチェット式ベルト3本組 ファミリー・ライフ 79864727
04555 <ファミラ>牛革ラチェット式ベルト3本組 ファミリー・ライフ 79864727
04555 <ファミラ>牛革ラチェット式ベルト3本組 ファミリー・ライフ 79864727
04555 <ファミラ>牛革ラチェット式ベルト3本組 ファミリー・ライフ 79864727
04555 <ファミラ>牛革ラチェット式ベルト3本組 ファミリー・ライフ 79864727
04555 <ファミラ>牛革ラチェット式ベルト3本組 ファミリー・ライフ 79864727

<ファミラ>牛革ラチェット式ベルト3本組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット(3本)
注文コード
79864727
品番
04555
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

食事の後も快適!楽ちんラチェットベルト・メンズ
お腹が苦しい時、片手でサッとサイズ調整できるラチェット式ベルト。
ベルト穴がないので、どこでも好きな位置で止められます。お腹を締め付けすぎず、快適な着け心地。
シンプルなデザインで、どんな服装にも合わせやすい。ビジネスシーンでもカジュアルな服装にも、旅行や出張にもおすすめです。
丈夫な牛革製で、長く使えるのも魅力です。
今なら、通常2本セットのところ、黒ベルトをもう1本プレゼント!
ベルト表面には防水性の高いコーティング加工

材質
牛床革、合金、他
色
黒×2+茶×1の3本組
質量(g)
190(1本)
寸法(幅W×長さL)(cm)
3.5×128(バックル含む)
適応ウエスト(cm)
~112

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする