竹中電子工業
アンプ内蔵形光電子センサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
検出方式・検出距離
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
検出方式
透過形
検出距離(m)
1
注文コード
79864140
品番
GT1SPN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
超小型、機器組込み用として25年の実績
ヘッドオンタイプ、ワイド拡散反射、ハイパワー、限定反射形等のワイドバリエーション
全機種M3ねじ取り付け
防水性能IP67
スタビリティ出力装備
付属品
ピンホールシート、取付金具、取扱説明書、調整用ドライバ
材質
ケース/ポリアリレート・レンズ/ポリカーボネイト
質量(g)
投・受光器共 各約 50
検出方式
透過形
接続方式
コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・投光器/0.15mm2×2芯(灰色) 受光器/0.15mm2×4芯(黒色)
仕様
ショート保護:装備(但し制御出力側のみ)、【ボリウム(VR)】SENS:感度調整用VR 装備(透過形は受光器側)、【スイッチ(SW)】ライトオン、ダークオン切換用SW 装備
形式
サイドオンタイプ
電源(V)
操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下
保護構造
IP67
光源
投光用:赤外LED(投光波長:850nm)
消費電流(mA)
投光器:23以下、受光器:21以下
使用周囲温度(℃)
- 25~+ 55(氷結しないこと)
検出物体
Φ 6 mm以上の不透明体
使用周囲湿度
35~85% RH(結露しないこと)
検出距離(m)
1
使用周囲照度(Lx)
5,000 以下
動作モード
ライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)
表示灯
投光器/電源表示灯(赤色LED)・受光器/動作表示灯(赤色LED)安定表示灯(緑色LED) ボリウム(VR)
出力モード
制御出力/PNPオープンコレクタ出力定格/ソース電流100mA(DC30V)以下・スタビリティ出力/PNP出力にはスタビリティ出力は装備していません。
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間
動作角度
30°(受光器側)
絶縁抵抗
DC500V メガ 20MΩ 以上
耐衝撃
500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回
耐電圧(V)
AC1000 1 分間
応答時間(ms)
0.35以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません