マルチショートタップ 三ッ口 15A 0.3M VCT 2×1.25

マルチショートタップ 三ッ口 15A 0.3M VCT 2×1.25 - KOWA(宏和工業)マルチショートタップ 三ッ口 15A 0.3M VCT 2×1.25 - KOWA(宏和工業)

耐寒性に優れた柔らかいコード。

用途
<ケーブルの特性>導体抵抗:15.1Ω/km以下
<ケーブルの特性>導通:50V以下の電流で導体に電流を流し、ベル、ブザーなどにより断線の有無を調べ、導通があること。コードかしめ部耐引張り性:栓刃及び刃受けの、破断荷重が140N(14.5kg)以上であること。素線がかしめ部から抜けず、かつ素線が全断線しないこと。
<ケーブルの特性>耐電圧:(水中:導体大地間及び導体相互間)3000V、1分耐えること(スパーク:導体と試験用電極間)7500V、0.15秒間耐えること
<ケーブルの特性>常温絶縁抵抗(20℃):50Ωkm以上
<ケーブルの特性>絶縁体及びシースの引張:(引張り強さ)10Mpa以上(のび)絶縁体/100%以上、シース/120%以上
<ケーブルの特性>難燃性:完成品から採取した長さ役300mmの試料を水平面に対して約60度に傾斜させ、還元炎の先端を、試料の下端から約20mmの位置に30秒以内で燃焼するまで当て、炎を静かに取り去った後、30秒間以内で自然に火が消えること。
<プラグ及びコネクターボディの特性>コネクターボディーを、水平面に保ち、中央部を還元炎で燃焼させ、炎を静かに取り去った後、60秒間以内で自然に火が消えること。
<プラグ及びコネクターボディの特性>耐電圧:1250Vに1分間耐えること。(極性を異にする充電部間)
<プラグ及びコネクターボディの特性>刃受け保持力:10~60N(1.02~6.12kg)の範囲であること。
<プラグ及びコネクターボディの特性>コードかしめ部耐引張り性:栓刃及び刃受けの、破断荷重が140N(14.5kg)以上であること。素線がかしめ部から抜けず、かつ素線が全断線しないこと。
<製品の仕様>結束方法:黒ビニタイ2ヶ所結束(ビニタイは、2回以上ねじり安易にほどけない事)
仕様
三ツ口
材質
塩化ビニル樹脂
長さ(m)
0.3
使用温度範囲(℃)
-10~+40
電流(A)
15
電圧(V)
125
接続
圧着接続
刃厚(mm)
【刃受】0.6【栓刃】1.5
被覆
二重被覆
使用場所
屋内
入数(個)
1
耐電圧(V)
1500
内容量
1個
注意
※合計1500W以下で使用すること。
※コードは束ねて使用したり、上から物を載せないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79864797KSM32-03
オープン
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする