経口保水タブレット ORS 12錠入

経口保水タブレット ORS 12錠入 - ORS経口保水タブレット ORS 12錠入 - ORS経口保水タブレット ORS 12錠入 - ORS

O.R.Sはタブレットを水に溶かすだけで身体に必要な水分と電解質を速く吸収・キープできる飲料です。(1)低浸透設計で「塩分+水分」をすばやく吸収 (2)体に水分を長時間キープ (3)ブドウ糖のみ使用(砂糖、果糖不使用) (4)持ち運びや保管に便利 (5)スッキリとしたレモン風味 (6)賞味期限が長い。使用方法:水100~500mlに1タブレットを完全に溶かしてゆっくりお飲みください。

用途熱中症、脱水対策原材料糖類(ブドウ糖)、食塩、でんぷん/クエン酸、炭酸水素Na、塩化K、甘味料(スクラロース)、ビタミンB2※レモン香料(ナチュラルフレーバー仕様)栄養成分[1粒(3g)あたり]エネルギー8.5Kcal・食塩相当量:0.345g・タンパ質:0g・カリウム:96.5mg・脂質:0g・クエン酸:399mg・炭水化物:1.72g・ブドウ糖:1.64g内容量1本(3g×12粒)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79859861ORS-12
2,698
2,914(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする