曜日別特売

風味楊枝 太刀型 70mm 袋入 茶

風味楊枝 太刀型 70mm 袋入 茶 - 神堂風味楊枝 太刀型 70mm 袋入 茶 - 神堂

刀のような形状が印象的な木製の菓子楊枝です。和菓子を切り分けたり、食したりするのに適しています。

用途
菓子楊枝 和菓子 紙袋付き 茶道
材質
木/紙
幅(mm)
7
色
【袋】茶
全長(cm)
7
内容量
1セット(500本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7986624916177
¥3,200
¥2,798
¥3,078(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする