割箸 先細竹天削「匠」100膳入 全長240

割箸 先細竹天削「匠」100膳入 全長240 - エムコンス

箸先を細く加工し、挟みやすく高級感を演出した天削割箸です。

仕様
オーブン:×、対応熱源:×、食器乾燥機:×、電磁調理器:×
材質
竹
長さ外寸(mm)
240
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04845929TG97N
¥1,550
¥1,098
¥1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする