竹一番 先細箸 卵中 燻し 100膳入 23.5cm

竹一番 先細箸 卵中 燻し 100膳入 23.5cm - アステップ

安心安全:世界初の特許製法による無添加
「天削」シリーズは除く
産地:品質保持のために最適な環境を厳選
素材:「竹」の特性を生かした風合いの良さ
加工法:最高品質を生み出す工程と設備+
黄金比:使いやすさを追求
余韻:また使いたくなる手触り

材質
竹(無添加加工)
外形寸法(cm)
23.5
内容量
1膳
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04839270-
¥5,300
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする