充電式高圧洗浄機
コンセントや水道がなくても洗車や掃除が1台で完了!
パワフルな高水圧なのに軽量化を実現したポータブル高圧洗浄機!
近くに電源や水道がない場所でも手軽に使用可能です。
直噴・拡散・泡の3モードが切り替えられ、使用場所や汚れ具合に合わせて使用できます。
軽量で作業中の負担が少なく持ち運びも楽々!
- 材質
- ABS樹脂、ステンレス
- 質量(g)
- 653(本体のみ)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 230×220×75
- ホース長さ(m)
- 約5
- 使用時間(分)
- 放水:約20~30
- 充電時間(時間)
- 約3.5~4
- バッテリー容量(mAh)
- リチウムイオン電池1500
- 最大使用水圧(Mpa)
- 許容:2.8
- 内容量
- 1台
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ















![モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05850937-261020-02.jpg)












