曜日別特売
DL-YU558 充電式高圧洗浄機 デジタルランド 79874895

DL-YU558 充電式高圧洗浄機 デジタルランド 79874895
DL-YU558 充電式高圧洗浄機 デジタルランド 79874895
DL-YU558 充電式高圧洗浄機 デジタルランド 79874895
DL-YU558 充電式高圧洗浄機 デジタルランド 79874895
DL-YU558 充電式高圧洗浄機 デジタルランド 79874895

充電式高圧洗浄機

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79874895
品番
DL-YU558
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

コンセントや水道がなくても洗車や掃除が1台で完了!
パワフルな高水圧なのに軽量化を実現したポータブル高圧洗浄機!
近くに電源や水道がない場所でも手軽に使用可能です。
直噴・拡散・泡の3モードが切り替えられ、使用場所や汚れ具合に合わせて使用できます。
軽量で作業中の負担が少なく持ち運びも楽々!

材質
ABS樹脂、ステンレス
質量(g)
653(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×220×75
ホース長さ(m)
約5
使用時間(分)
放水:約20~30
充電時間(時間)
約3.5~4
バッテリー容量(mAh)
リチウムイオン電池1500
最大使用水圧(Mpa)
許容:2.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする