e-CONプラグコネクタ 10個入 3極 青色

e-CONプラグコネクタ 10個入 3極 青色 - 日機e-CONプラグコネクタ 10個入 3極 青色 - 日機e-CONプラグコネクタ 10個入 3極 青色 - 日機e-CONプラグコネクタ 10個入 3極 青色 - 日機

はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。

用途
センサー関連の中継接続
長さ(mm)
15.6
幅(mm)
10.3
色
青
高さ(mm)
5
極数
3
定格電圧(V)
AC/DC32
定格電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 単線(mm)
【銅線】1.2-1.6
適合電線範囲 AWG(#)
22-20
内容量
1袋(10個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80097651N-EK-03P-BL
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする