e-CONプラグコネクタ 10個入 3極 オレンジ色
はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
- 用途
- センサー関連の中継接続
- 長さ(mm)
- 15.6
- 幅(mm)
- 10.3
- 色
- オレンジ
- 高さ(mm)
- 5
- 極数
- 3
- 定格電圧(V)
- AC/DC32
- 定格電流(A)
- 3
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 適合電線範囲 単線(mm)
- 【銅線】1.2-1.6
- 適合電線範囲 AWG(#)
- 26-24
- 内容量
- 1袋(10個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,900/税込¥2,090 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ













![ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 4ピン(セット) GB[制御機器] ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 4ピン(セット) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06905040-261028-02.jpg)











