ウォッチ万歩計 DEMPA MANPO 電波時計 メンズ レディース
歩いた振動や腕の振りで歩数をカウント。電波時計内蔵だから時刻あわせが不要。
腕時計タイプ万歩計は、外れたり落としたりする心配がありません。いつでも、どこでも気軽にデータをチェック可能。従来品より画面の表示が見やすく改良!
3D加速度センサー搭載で、左右どちらの手首につけても測定可能!
30日分の大容量メモリー
電源:CR2032 リチウム電池1個
お試し用1個付属
電池寿命:約1年(1日1万歩/4時間使用、電波受信1日1回にて)
お客様ご自身で電池交換可能
防水:3気圧日常生活防水
表示内容:歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、ストップウォッチ、時刻、カレンダー、メモリー
受信電波:日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz)
- 用途
- 万歩計 電波時計 腕時計型万歩計 歩数計 男女兼用 メンズ レディース
- 材質
- 本体:ABS、透明部:アクリル、裏蓋:ステンレス、バンド:強化ポリウレタン
- 内容量
- 1個
健康器具・機器 の新着商品
カテゴリ

































