曜日別特売
TM-610(B/S) ウォッチ万歩計 DEMPA MANPO 電波時計 メンズ レディース 山佐時計計器 79874640

TM-610(B/S) ウォッチ万歩計 DEMPA MANPO 電波時計 メンズ レディース 山佐時計計器 79874640
TM-610(B/S) ウォッチ万歩計 DEMPA MANPO 電波時計 メンズ レディース 山佐時計計器 79874640
TM-610(B/S) ウォッチ万歩計 DEMPA MANPO 電波時計 メンズ レディース 山佐時計計器 79874640
TM-610(B/S) ウォッチ万歩計 DEMPA MANPO 電波時計 メンズ レディース 山佐時計計器 79874640
TM-610(B/S) ウォッチ万歩計 DEMPA MANPO 電波時計 メンズ レディース 山佐時計計器 79874640
TM-610(B/S) ウォッチ万歩計 DEMPA MANPO 電波時計 メンズ レディース 山佐時計計器 79874640
TM-610(B/S) ウォッチ万歩計 DEMPA MANPO 電波時計 メンズ レディース 山佐時計計器 79874640
TM-610(B/S) ウォッチ万歩計 DEMPA MANPO 電波時計 メンズ レディース 山佐時計計器 79874640
TM-610(B/S) ウォッチ万歩計 DEMPA MANPO 電波時計 メンズ レディース 山佐時計計器 79874640
TM-610(B/S) ウォッチ万歩計 DEMPA MANPO 電波時計 メンズ レディース 山佐時計計器 79874640
TM-610(B/S) ウォッチ万歩計 DEMPA MANPO 電波時計 メンズ レディース 山佐時計計器 79874640

ウォッチ万歩計 DEMPA MANPO 電波時計 メンズ レディース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色・サイズなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラックシルバー
サイズ
スモール
注文コード
79874640
品番
TM-610(B/S)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

歩いた振動や腕の振りで歩数をカウント。電波時計内蔵だから時刻あわせが不要。
腕時計タイプ万歩計は、外れたり落としたりする心配がありません。いつでも、どこでも気軽にデータをチェック可能。従来品より画面の表示が見やすく改良!
3D加速度センサー搭載で、左右どちらの手首につけても測定可能!
30日分の大容量メモリー
電源:CR2032 リチウム電池1個
お試し用1個付属
電池寿命:約1年(1日1万歩/4時間使用、電波受信1日1回にて)
お客様ご自身で電池交換可能
防水:3気圧日常生活防水
表示内容:歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、ストップウォッチ、時刻、カレンダー、メモリー
受信電波:日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz)

用途
万歩計 電波時計 腕時計型万歩計 歩数計 男女兼用 メンズ レディース
色
ブラックシルバー
サイズ
スモール
質量(g)
29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
3.6×1.3×4.3
材質
本体:ABS、透明部:アクリル、裏蓋:ステンレス、バンド:強化ポリウレタン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする