曜日別特売
DIREWOLF4 ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGI 79874527

DIREWOLF4 ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGI 79874527
DIREWOLF4 ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGI 79874527
DIREWOLF4 ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGI 79874527
DIREWOLF4 ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGI 79874527
DIREWOLF4 ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGI 79874527
DIREWOLF4 ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGI 79874527
DIREWOLF4 ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGI 79874527
DIREWOLF4 ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGI 79874527
DIREWOLF4 ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGI 79874527
DIREWOLF4 ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGI 79874527
DIREWOLF4 ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGI 79874527

ワイヤレスゲームコントローラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79874527
品番
DIREWOLF4
参考基準価格(税別)¥5,537販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

FLYDIGIブランドのPCとNintendo Switch(TM)に対応したワイヤレスゲームコントローラー「DIRE WOLF4」です。 新機能が加わり、スティック周囲のダイヤルを回すことで、テンション調整が可能です。 トリガーストップ機能により、LTRTトリガーはリニア(フカフカ)仕様、タクタイル(カチカチ)仕様に切り替え可能です。 ポーリングレートは有線1000Hz、無線1000Hz、スティックの換装も可能です。 テンション調整可能、優れたセンタリング性能でドリフトを抑制、500万回の操作に耐える超長寿命です。 スティック周囲のダイヤルを回転させることで、スティックのテンション調整が可能です。 アナログスティック内のPOMリングが、アナログステッィクの磨耗を大幅に軽減しました。 アナログスティックのヘッド部分には、滑りにくいゴム製を採用しました。 エンボス加工による滑りにくいグリップです。 トリガーストップ機能を搭載、背面の切り替えスイッチにより9mmストロークのリニア(フカフカ)、0.7mmストロークのタクタイル(カチカチ)が切り替え可能です。 充電ドックはChanging Dock 2(今後発売予定)に対応
CHARGE DOCK 2 PRO(FD-CD2PRO-BK/FD-CD2PRO-WH)、CHARGE DOCK(FD-CD1BK/FD-CD1WH)には対応しません。 コントローラー背面部にはM1とM2、2つの背面ボタンを搭載しました。 交換用スティック(FD-RPSTICK2、FD-RPSTICK2-BK)、交換用Dパッド(FD-RPDPAD、FD-RPDPAD-BK)に対応します。 Nintendo Switch (TM)で使用の際、HOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能です。
Switch2ではスリープ復帰はできません。

仕様
●バッテリー持続時間:約16時間●ポーリングレート:無線1000Hz、有線1000Hz●接続(PC):有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)●接続(Switch):有線、(ドッグ経由)Bluetooth5.0●対応プラットフォーム:Nintendo Switch/Android(10以上)/iOS(13.4以上)/Windows PC(10以上)※Swtich2の完全対応は未定です。
寸法(mm)
幅155×長さ105×高さ65
質量(g)
214
ケーブル長(m)
1.5(USB TYPE-C 充電用ケーブル)
機能
加速度センサー/6軸ジャイロセンサー/振動機能
充電時間
2時間
バッテリー容量(mAh)
リチウムイオンバッテリー 電池容量 800
対応モード
X-INPUTモードのみ※D-INPUTモードは対応しません。
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする