曜日別特売

有線ゲームコントローラー

有線ゲームコントローラー - FLYDIGI有線ゲームコントローラー - FLYDIGI有線ゲームコントローラー - FLYDIGI有線ゲームコントローラー - FLYDIGI有線ゲームコントローラー - FLYDIGI有線ゲームコントローラー - FLYDIGI有線ゲームコントローラー - FLYDIGI

FLYDIGIブランドのゲームコントローラー「VADER5 S」有線コントローラー(XBOX公式ライセンス商品)です。 非常に高いスティック精度と強力なセンタリングによりドリフト現象が発生しにくいFORCEFLEX(TM) ホールエフェクトスティック採用 スティック周囲のダイヤルによりテンション調整が可能です。 トリガーストップ機能により、LTRTトリガーはリニア(フカフカ)タクタイル(カチカチ)に切り替え可能です。 ポーリングレートは500Hzです。 ABXYのボタンはクリック感のあるメカニカルスイッチ、2つの背面ボタン搭載、新たにトリガー部にLMとRMの拡張ボタンが搭載しました。 十字キー部の「Dパッド2.0」が特徴、本モデルは、3.5mmイヤホンジャックを搭載しました。 左右のアナログスティックには、応答性が高く正確な動作と強力なセンタリングによりドリフト現象が発生しにくい、デッドゾーン(スティックの遊び幅)が少ないホールエフェクトセンサースティック採用しました。 216Mhzの高性能メインチップにより、スティックの低遅延を実現しました。 スティック周囲のダイヤルを回すことにより、40gfから100gfの間でスティックのテンンション調整が可能です。 LTRTトリガーは、抵抗可変トリガー、動作点0によりボタンに指が触れた瞬間に信号が入力です。 コントローラー背面部には、M1~M2の2つの背面ボタンを搭載しました。 トリガー分にLMとRMが新搭載によりトリガー部は計6個に、従来通りABXYボタンの他にCZボタン搭載による6ボタンコントローラーです。 ABXYボタンはクリック感のあるメカニカルスイッチです。 十字キー部分には、FLYDIGI自社開発による高品質なシリコンパッドとタクタイルスイッチによる高速なフィードバックが可能な「ロータリーDパッド2.0」により、誤入力防止と精度が向上しました。

仕様
●ポーリングレート:500Hz(PC有線)●接続(PC):有線※本製品は、無線には対応しません。●接続(Xbox):有線
セット内容
USB TYPE-C ケーブル/マニュアル/XBOX GAME PASS Ultimate 1ヶ月体験クーポン
寸法(mm)
幅155×長さ105×高さ65
質量(g)
264
ケーブル長(m)
3(USB TYPE-C 充電用ケーブル)
機能
振動機能(トリガー・グリップ)/3.5mmイヤホンジャック※連射やマクロ機能はありません。
対応モード
X-INPUTモード のみ※本製品は、D-INPUTモードは対応しません。
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79874518VADER5S
¥9,073
¥8,998
¥9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする