- 仕様
- ●ポーリングレート:500Hz(PC有線)●接続(PC):有線※本製品は、無線には対応しません。●接続(Xbox):有線
- セット内容
- USB TYPE-C ケーブル/マニュアル/XBOX GAME PASS Ultimate 1ヶ月体験クーポン
- 寸法(mm)
- 幅155×長さ105×高さ65
- 質量(g)
- 264
- ケーブル長(m)
- 3(USB TYPE-C 充電用ケーブル)
- 機能
- 振動機能(トリガー・グリップ)/3.5mmイヤホンジャック※連射やマクロ機能はありません。
- 対応モード
- X-INPUTモード のみ※本製品は、D-INPUTモードは対応しません。