インテル Xeon 658X プロセッサー、24コア(Pコア×24)、最大4.9GHz、BX80720658X
Intel Xeon 600 プロセッサ(ワークステーション向け)128レーンのPCIe 5.0と最大4TBのDDR5 RDIMMをサポート。
アンロック版(X SKU)のIntel Xeonプロセッサは、エンジニアリングシミュレーション、メディア&エンターテインメントのレンダリングやコンポジティングなど、ハイエンドワークステーション用途に最適化されています。システムインテグレーターに対して、ハイエンドワークロード向けのシステムチューニングツールを提供します。
Intel W890チップセット搭載マザーボードと互換性あり。
プロセッサのベース電力は350W。
- 仕様
- ●Brand:Intel Xeon●CPU PCIe レーン数:128●Intel スマートキャッシュ (L3) Size:144 MB●Intel ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 Frequency (GHz):Up to 4.9●Processor #:658X●プロセッサーのベースパワー (W):250●最大ターボパワー (W):300●最大メモリーサイズ (メモリーの種類に依存):4TB
- 保証期間
- 3年
- ソケット
- LGA4710-2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 周波数(GHz)
- P-core 最大ターボ:Up to 4.9
- チャネル数
- 最大メモリー:8
- 内容量
- 1台
PCパーツ の新着商品
カテゴリ








