曜日別特売

LianLi リアンリ 1.8インチLCDディスプレイ搭載 120mmケースファン UNI FAN SLIN LCD FLEX 120

LianLi リアンリ 1.8インチLCDディスプレイ搭載 120mmケースファン UNI FAN SLIN LCD FLEX 120 - LIAN LILianLi リアンリ 1.8インチLCDディスプレイ搭載 120mmケースファン UNI FAN SLIN LCD FLEX 120 - LIAN LILianLi リアンリ 1.8インチLCDディスプレイ搭載 120mmケースファン UNI FAN SLIN LCD FLEX 120 - LIAN LILianLi リアンリ 1.8インチLCDディスプレイ搭載 120mmケースファン UNI FAN SLIN LCD FLEX 120 - LIAN LILianLi リアンリ 1.8インチLCDディスプレイ搭載 120mmケースファン UNI FAN SLIN LCD FLEX 120 - LIAN LILianLi リアンリ 1.8インチLCDディスプレイ搭載 120mmケースファン UNI FAN SLIN LCD FLEX 120 - LIAN LILianLi リアンリ 1.8インチLCDディスプレイ搭載 120mmケースファン UNI FAN SLIN LCD FLEX 120 - LIAN LILianLi リアンリ 1.8インチLCDディスプレイ搭載 120mmケースファン UNI FAN SLIN LCD FLEX 120 - LIAN LI

「UNI FAN SL-INF 120」は、LIAN LI独自のインフィニティミラーを採用した120mm ARGBケースファンです。 多層構造による奥行き感のあるライティングと、サイドまで美しく広がるイルミネーションがシステム全体を印象的に演出します。 さらに、デイジーチェーン設計による優れたケーブルマネージメントと高い冷却性能を兼ね備え、美しさと実用性を追求するPCビルドに最適なケースファンです。 シリーズには、高性能ARGBモデルに加え、1.8インチLCDディスプレイを搭載した「UNI FAN SLIN LCD FLEX 120」もラインアップ。 400 x 400ドットのLCDにシステム情報やオリジナル画像、アニメーションなどを表示でき、機能とデザインを高いレベルで両立します。 さらにL-WirelessコントローラーとL-Connect 3によってファン回転数やARGBライティング、LCD表示をワイヤレスで一元管理できるため、ケーブル配線を最小限に抑え、すっきりと整理されたシステムを構築できることも大きな特長です。 カラーはブラックとホワイトの2色。それぞれに標準ブレードモデルとリバースブレードモデルをラインアップ。 1個入りパッケージと3個入りパッケージを展開しており、用途やシステム構成に応じて最適なモデルを選択できます。

材質
PBT(ポリブチレンテレフタレート)& PC(ポリカーボネート)
ベアリング
流体動圧軸受 (FDB)
最大静圧(mmH2O)
2.34
ノイズレベル
最大29.5 dBA
ファン
120×124×28mm
最大風量(CFM)
59.2
動作電圧(V)
DC12
消費電力(A)
0.67(8.04W)
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
回転数(min-1[r.p.m])
セット数
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12SLIND1F1W 031998970319989712SLIND1F1Wホワイト200~2000ファン数:14-pin PWM ×1 + 9-pin USB ×1
¥10,436
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
12SLIND1F3B 032000620320006212SLIND1F3Bブラック200~2000ファン数:34-pin PWM ×1 + 9-pin USB ×1、3-to-12V PWM to SATA ×1
¥25,891
¥24,980
¥27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
12SLIND1F1B 032001680320016812SLIND1F1Bブラック200~2200ファン数:14-pin PWM ×1 + 9-pin USB ×1
¥10,436
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
12SLIND1F3W 032002290320022912SLIND1F3Wホワイト200~2000ファン数:34-pin PWM ×1 + 9-pin USB ×1、3-to-12V PWM to SATA ×1
¥25,891
¥24,980
¥27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする