曜日別特売
BX80720658X インテル Xeon 658X プロセッサー、24コア(Pコア×24)、最大4.9GHz、BX80720658X Intel(インテル) 79874685

インテル Xeon 658X プロセッサー、24コア(Pコア×24)、最大4.9GHz、BX80720658X

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79874685
品番
BX80720658X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

Intel Xeon 600 プロセッサ(ワークステーション向け)128レーンのPCIe 5.0と最大4TBのDDR5 RDIMMをサポート。
アンロック版(X SKU)のIntel Xeonプロセッサは、エンジニアリングシミュレーション、メディア&エンターテインメントのレンダリングやコンポジティングなど、ハイエンドワークステーション用途に最適化されています。システムインテグレーターに対して、ハイエンドワークロード向けのシステムチューニングツールを提供します。
Intel W890チップセット搭載マザーボードと互換性あり。
プロセッサのベース電力は350W。

仕様
●Brand:Intel Xeon●CPU PCIe レーン数:128●Intel スマートキャッシュ (L3) Size:144 MB●Intel ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 Frequency (GHz):Up to 4.9●Processor #:658X●プロセッサーのベースパワー (W):250●最大ターボパワー (W):300●最大メモリーサイズ (メモリーの種類に依存):4TB
保証期間
3年
ソケット
LGA4710-2
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数(GHz)
P-core 最大ターボ:Up to 4.9
チャネル数
最大メモリー:8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする