HDMI 2.0 UHD 18G 4K@60Hz 分配器、 1入力8出力

HDMI 2.0 UHD 18G 4K@60Hz 分配器、 1入力8出力 - LINDYHDMI 2.0 UHD 18G 4K@60Hz 分配器、 1入力8出力 - LINDYHDMI 2.0 UHD 18G 4K@60Hz 分配器、 1入力8出力 - LINDYHDMI 2.0 UHD 18G 4K@60Hz 分配器、 1入力8出力 - LINDYHDMI 2.0 UHD 18G 4K@60Hz 分配器、 1入力8出力 - LINDY

転送速度最大18Gbps、4K@60HZの超高解像度に対応。同時に8ポート4K@60HZのモニターとテレビの出力に対応。HDRに対応。

仕様
●サポートされているオーディオ形式:HDMI パススルー※2.0、5.1、と7.1チャンネルをサポート●出力の最長距離:20m●入力の最長距離:15m
消費電力(W)
6.15
出力
12V/1A,HDMI 2.0 Type-A メス×8
入力
100~240V 60Hz,HDMI 2.0 Type-A メス×1
最大解像度
3840×2160@60Hz HDR※3D画像フォーマットをサポート
電源仕様
内径/外径-5.5/2.1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送帯域(MHz)
25~600
色深度
8/10/12 bit(4K@60Hz 4:4:4)
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7987445738237
¥32,422
¥31,980
¥35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする