SDI to HDMI コンバーター Full HD 50m までSDIケーブル伝送
SDI to HDMI コンバーター
- 用途
- ビデオカメラ・監視カメラ・ビデオマトリックスなどからの映像データを長距離伝送
- 仕様
- パワー 5V1A:同梱USB A to USB Cパワーケーブル(80cm)で伝送 ※別当USB ACアダプタをご用意下さい。
- 長さ(m)
- 【12SDI入出力伝送ケーブルサポート】最大50【2HDMI出力伝送ケーブルサポート】最大10
- 入力
- 【1】SDI【2】SDI・HDMI
- 寸法(cm)
- 9.7×5.5×2.3
- 最大解像度
- 【1SDI入力】1080p【2HDMI出力】1080p
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- データレート
- 2SDI出力:270Mbps・1.485Gbps・2.97Gbps
- 内容量
- 1個
注意
※HDMI及びSDIループ出力商品説明動画
HDMIケーブル の新着商品
カテゴリ
























![HDMIケーブル ゴールドヘッド Φ5mm YAZAWA[安全靴・作業靴] HDMIケーブル ゴールドヘッド Φ5mm YAZAWA[安全靴・作業靴]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06084947-261022-02.jpg)

![VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05135336-260929-04.jpg)

