ムテキインソール1足2枚組

ムテキインソール1足2枚組 - ファミリー・ライフ

衝撃を吸収分散して足腰への負担を軽減
靴に敷くだけ!足裏全体で身体を支え重心バランスがとりやすく!!
シリーズ累計77万足突破!!
2024年4月~2025年10月(メーカー調べ)
こんな方にオススメ:長時間歩行で疲れる、最近よくつまずく、ソールの減り具合が左右で異なる
ハイブリッド構造の画期的なインソール:特殊ジェル素材ムテキジェル、フィット感抜群スポンジ
卵を落としても割れない衝撃吸収力:ムテキジェルを凹凸に配置して体圧を分散することで足裏全体を安定させます。
部分的に圧力がかかる状態から、圧力が分散されバランスが取れている状態に!
簡単サイズ調整
抗菌防臭加工

材質
本体:TPE・ポリウレタン、生地:ポリエステル
内容量
1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79871097a3668202M(約)22.0~25.0
オープン
取扱い終了
返品不可
79871106a3668203L(約)25.0~28.0
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする