日本製ペンダントライト3灯タイプ 彩 sai-L ホワイトフォール+山吹色
ガラスのような質感のワーロンと色和紙のワーロンを組み合わせたモダンなデザインが軽やかな印象のペンダント。見る角度によって変わる表情も特長です。和室だけでなく洋室やリビングなどにも映える和モダンなデザインです。
国産材を使用し国内の木工職人によりパーツ・シェード製作を、灯具部分も国内での手作業で製作した、完全国内生産の木工照明器具です。無塗装仕上げの枠は経年劣化による木の色もお愉しみいただけます。
和紙部分は樹脂で特殊ラミネートした強化和紙ワーロン(R)を使っていますので熱や湿気にも強く、より長くお使いいただけます。
- 材質
- 枠:国産檜、ワーロン(ホワイトフォール+山吹色) コード:撚線コード(金茶)
- 全長(mm)
- 860
- スイッチ
- プルスイッチ(3-1-ナツメ球-OFF)
- 電源
- 引き掛けシーリング
- 寸法(直径Φ×高さH)(mm)
- 420×260
- 口金
- E26
- コード長さ(mm)
- 600
- 電球
- 白熱電球100W×3個/ナツメ球1個(LED使用可能)
- 内容量
- 1台
ペンダントライト の新着商品
カテゴリ

































