曜日別特売
AP817-3-E 日本製ペンダントライト3灯タイプ 彩 sai-L ホワイトフォール+山吹色 新洋電気 79872235

AP817-3-E 日本製ペンダントライト3灯タイプ 彩 sai-L ホワイトフォール+山吹色 新洋電気 79872235
AP817-3-E 日本製ペンダントライト3灯タイプ 彩 sai-L ホワイトフォール+山吹色 新洋電気 79872235
AP817-3-E 日本製ペンダントライト3灯タイプ 彩 sai-L ホワイトフォール+山吹色 新洋電気 79872235
AP817-3-E 日本製ペンダントライト3灯タイプ 彩 sai-L ホワイトフォール+山吹色 新洋電気 79872235
AP817-3-E 日本製ペンダントライト3灯タイプ 彩 sai-L ホワイトフォール+山吹色 新洋電気 79872235
AP817-3-E 日本製ペンダントライト3灯タイプ 彩 sai-L ホワイトフォール+山吹色 新洋電気 79872235
AP817-3-E 日本製ペンダントライト3灯タイプ 彩 sai-L ホワイトフォール+山吹色 新洋電気 79872235

日本製ペンダントライト3灯タイプ 彩 sai-L ホワイトフォール+山吹色

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79872235
品番
AP817-3-E
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ガラスのような質感のワーロンと色和紙のワーロンを組み合わせたモダンなデザインが軽やかな印象のペンダント。見る角度によって変わる表情も特長です。和室だけでなく洋室やリビングなどにも映える和モダンなデザインです。
国産材を使用し国内の木工職人によりパーツ・シェード製作を、灯具部分も国内での手作業で製作した、完全国内生産の木工照明器具です。無塗装仕上げの枠は経年劣化による木の色もお愉しみいただけます。
和紙部分は樹脂で特殊ラミネートした強化和紙ワーロン(R)を使っていますので熱や湿気にも強く、より長くお使いいただけます。

材質
枠:国産檜、ワーロン(ホワイトフォール+山吹色) コード:撚線コード(金茶)
全長(mm)
860
スイッチ
プルスイッチ(3-1-ナツメ球-OFF)
電源
引き掛けシーリング
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
420×260
口金
E26
コード長さ(mm)
600
電球
白熱電球100W×3個/ナツメ球1個(LED使用可能)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする